SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK188E Pulsantiera XAL-K - funzione arresto di emergenza - 1 NO + 1 NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110113792
Artikelnummer
SNRXALK188E
Herstellernummer
XALK188E
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige