Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L030U800T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.8 mH - 30 A - IP20 - VZ1L030U800T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L030U800T Induttanza di linea per Altistart 48 - 0.8 mH - 30 A - IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 30...30 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.8 mH

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110890679

Artikelnummer

SNRVZ1L030U800T

Herstellernummer

VZ1L030U800T

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom bei AC:

30...30 A

Bemessungsinduktivität:

0.8 mH

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA