SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VPS6001 Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 55 a 160 kW - VX5VPS6001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP21
Anschlussspannung - 380...480 V
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480716522
Artikelnummer
SNRVX5VPS6001
Herstellernummer
VX5VPS6001
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP21
Anschlussspannung:
380...480 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Klappbar:
nein
Schwenkbar:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Mit thermischem Schutz:
ja