Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R100 Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M - VW3M5501R100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5501R100 Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - orange

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005773747

Artikelnummer

SNRVW3M5501R100

Herstellernummer

VW3M5501R100

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

8

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 1:

gerade

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:

sonstige

Kabeleinführung Anschluss 2:

gerade

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Anschlusstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

ja

Nennspannung:

200...600 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

28 mm

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Il cavo di alimentazione consente il collegamento tra il motore sincrono BMP e il variatore di velocità Altivar 32 o Altivar 320. È dotato di un connettore M23 a 8 vie per il lato motore sincrono e di un'estremità libera per il lato variatore di velocità. è un cavo schermato di 10 metri.