Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R30 LXM28 Cavo IO PTI 3m - VW3M1C10R30

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C10R30 LXM28 Cavo IO PTI 3m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - ohne

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480736025

Artikelnummer

SNRVW3M1C10R30

Herstellernummer

VW3M1C10R30

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Mit Schutzleiter:

nein

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

200...600 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Cavo di alimentazione Schneider Electric tipo/modello LXM28 CAVO IO PTI 3M