Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46135 Filtro passivo 316A 400V 50HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46135 Filtro passivo 316A 400V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 304...304 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480640261

Artikelnummer

SNRVW3A46135

Herstellernummer

VW3A46135

Hersteller

SNR

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom bei AC:

304...304 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Questo filtro passivo è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. La sua corrente nominale è pari a 316 A. Viene utilizzato come filtro di ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o al 5%. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 221 kg, e le sue dimensioni sono 468 mm di larghezza, 900.06 mm di altezza e 510 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per i variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).