SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIG118241BX0 Actassi 19"con 24 RJ45 S-One cat.6a FTP - VDIG118241BX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - sonstige
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480499821
Artikelnummer
SNRVDIG118241BX0
Herstellernummer
VDIG118241BX0
Hersteller
SNR
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
7016
Höhe:
47 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
240 mm