Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52406L Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - VDICE52406L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDICE52406L Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 6

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 10 M

EAN

3606489477851

Artikelnummer

SNRVDICE52406L

Herstellernummer

VDICE52406L

Hersteller

SNR

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

6

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

6

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

grün

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

144 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca. gamma: Actassi - livello euroclass: E. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....