Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051001 Bussola LC Duplex quadarata MM - VDIB6051001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB6051001 Bussola LC Duplex quadarata MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - beige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480447273

Artikelnummer

SNRVDIB6051001

Herstellernummer

VDIB6051001

Hersteller

SNR

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

beige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Metall

APC-Ausführung:

nein

Adattatore duplex LC multimodale in fibra ottica di forma quadrata con corpo di alloggiamento di colore beige. È adatto per collegare e allineare due connettori ottici LC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.