Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B11 Controllore ambiente SE8300 BACnet, con RH, PIR ed uscite universali, bianco - SE8350U5B11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B11 Controllore ambiente SE8300 BACnet, con RH, PIR ed uscite universali, bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480770081

Artikelnummer

SNRSE8350U5B11

Herstellernummer

SE8350U5B11

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Questo ventilconvettore a bassa tensione SE8350 e controllore di zona. Con schermo tattile. Bianco Fascia & Casing. Sensore di movimento PIR Comunicazione BACnet per il collegamento con il BMS.