Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021RB Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde- 6..24V AC/DC - RZM021RB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRZM021RB Modulo di protezione - per base relè - varistore + LED verde- 6..24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 6...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 6...24 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110261264

Artikelnummer

SNRRZM021RB

Herstellernummer

RZM021RB

Hersteller

SNR

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

6...24 V

Betriebsspannung bei DC:

6...24 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

6...24 V

Il variatore Harmony RXZ di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 6-24V AC/DC, viene fornito con un indicatore LED verde ed è compatibile con la base RSZ con 1 NC/NO e 2 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo diprotezione per basi relè. È leggera e compatibile con la base RSZ con 1 e 2 contatti di commutazione.