Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041FU7 Modulo protezione - circuito RC - 110..250VAC - per base relè miniatura RXZ - RXM041FU7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041FU7 Modulo protezione - circuito RC - 110..250VAC - per base relè miniatura RXZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119404426

Artikelnummer

SNRRXM041FU7

Herstellernummer

RXM041FU7

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Il circuito RC Harmony RXG di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 110-240 V AC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le basi RPZ con 1, 2 contatti di commutazione e con le basi RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.