Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51173 Batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah bastone - OVA51173

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Kapazität - 3200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Anzahl der Zellen - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481005014

Artikelnummer

SNROVA51173

Herstellernummer

OVA51173

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6.4 V

Kapazität:

3200 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

sonstige

Länge:

140 mm

Höhe inkl. Pole:

140 mm

Durchmesser:

31 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

182 g

Batteria LiFePO 6,4V 3,2Ah bastone