SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51168 Batteria LiFePO 3,2V 1,5Ah bastone - OVA51168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.2 V
Kapazität - 1.5 mAh
Ausführung - Lithium
Länge - 68.5 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Exiway light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489747886
Artikelnummer
SNROVA51168
Herstellernummer
OVA51168
Hersteller
SNR
Nennspannung:
3.2 V
Kapazität:
1.5 mAh
Ausführung:
Lithium
Länge:
68.5 mm
Breite:
21 mm
Durchmesser:
21 mm
Akkupack:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
0.057 g
Batterie ricaricabili, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNROVA51168 - BATTERIA LIFEPO 3 2V 1 5AH BASTONE




