Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H - OVA18536

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18536 Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480711527

Artikelnummer

SNROVA18536

Herstellernummer

OVA18536

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

sonstige

Breite:

900 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

450 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H. gamma: Exiway - nome del prodotto: Exiway Power Control - tipo di prodotto o componente: Base armadi - categoria accessori: accessori contenitore - colore: grigio - codice colore: RAL 7035. Benefici: .. Applicazioni: Impianti organizzati in differenti zone, piani, compartimenti come ad esempio ospedali, teatri, banche e uffici. Integrazione dell'illuminazione di sicurezza con impianti di illuminazione DALI....