Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX6020 Tetto per cassetta 600 x 200 inox - NSYTX6020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 605 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Tiefe - 233 mm

  • Farbe - Edelstahl

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005770692

Artikelnummer

SNRNSYTX6020

Herstellernummer

NSYTX6020

Hersteller

SNR

Breite:

605 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

233 mm

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7001

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 600 mm e profondità 200 mm La larghezza è di 605 mm La profondità è di 233 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 1,988 kg