Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS4 Etichetta di warning per morsetto vite 4mm² - NSYTRACS4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS4 Etichetta di warning per morsetto vite 4mm²

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480534607

Artikelnummer

SNRNSYTRACS4

Herstellernummer

NSYTRACS4

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Ausführung:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

ja

Wasserfest:

nein

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

6.2 mm

UV-beständig:

nein

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

25.2 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

1 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Segnale di indicazione / pericolo Schneider Electric tipo/modello ETICHETTA WARNING PER 4MMQ MORS VITE