Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC22 Blocco terminale, 2pt, per morsetto vite - NSYTRAC22

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAC22 Blocco terminale, 2pt, per morsetto vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110580150

Artikelnummer

SNRNSYTRAC22

Herstellernummer

NSYTRAC22

Hersteller

SNR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Piastra di copertura Linergy NSYTR per morsetto. Ha un trattamento superficiale grigio. Per morsetto a vite a un livello 1x1, da 2,5 a 10 mm². È compatibile con il morsetto a vite TRV. Venduto in confezione da 50 unità.