SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRAAB35 Chiusura per guida DIN 35mm - NSYTRAAB35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119213110
Artikelnummer
SNRNSYTRAAB35
Herstellernummer
NSYTRAAB35
Hersteller
SNR
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
48.5 mm
Accessorio per morsetti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio di 5,2 mm di larghezza per guide DIN da 35 mm. È etichettabile con strisce NSYTRABF5.