Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL3113APLM Manopola con chiave 3113A - NSYTHL3113APLM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTHL3113APLM Manopola con chiave 3113A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480192814

Artikelnummer

SNRNSYTHL3113APLM

Herstellernummer

NSYTHL3113APLM

Hersteller

SNR

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT PLM altezza ≤ 847 mm Il numero della chiave è 3113A Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave