Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST40M8 Viti Torx T40 M8x16 mm - NSYST40M8

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST40M8 Viti Torx T40 M8x16 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachrundkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

3606480146800

Artikelnummer

SNRNSYST40M8

Herstellernummer

NSYST40M8

Hersteller

SNR

Kopfform:

Flachrundkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Gewindelänge:

16 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Zink

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

ja

Kopfdurchmesser:

16 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Gewindesteigung:

1.25 mm

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

6 mm

Bolt Schneider Electric tipo/modello VITI TORX T40 M8 3 16 MM