Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLK Zoccolo di livellamento per Spacial SM e SF - NSYSPLK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPLK Zoccolo di livellamento per Spacial SM e SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Senkkopf - nein

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005769207

Artikelnummer

SNRNSYSPLK

Herstellernummer

NSYSPLK

Hersteller

SNR

Kopfform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

nein

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Gewindesteigung:

1.75 mm

Linksgewinde:

nein

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

ohne

Questo è un sistema di zoccolo livellante. Il prodotto consente il livellamento dello zoccolo mediante una vite M12.