SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMXEB 4 golfari di sollevamento M12 per PanelSeT SM M12 - NSYSMXEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 54 mm
Höhe - 73.5 mm
Tragfähigkeit - 340 kg
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606489749101
Artikelnummer
SNRNSYSMXEB
Herstellernummer
NSYSMXEB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportöse
Breite:
54 mm
Höhe:
73.5 mm
Tragfähigkeit:
340 kg
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
30 mm
Farbe:
sonstige
Set di occhielli AISI 304 in acciaio inox M12 per sollevamento e trasporto delle suite PanelSeT SFX, PanelSeT SMX, PanelSeT SF e PanelSeT SM Il kit è costituito da 4 occhielli, 4 dadi di fissaggio e 4 rondelle Il carico massimo è di 340 kg per 1 golfare in direzione verticale




