SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC851 Piastra passa cavi SM 1entrata L800xP500 - NSYSMEC851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 800 mm
Höhe - 16 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 1
Packung
1 ST
EAN
2000005769016
Artikelnummer
SNRNSYSMEC851
Herstellernummer
NSYSMEC851
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
800 mm
Höhe:
16 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Piastra pressacavi multiuso con 1 ingresso per armadi Spacial SM Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 800 mm La profondità nominale è 500 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 2 piastre e guarnizione adesiva La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


