SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC65 Placca passacavi 600X500 mm - PanelSeT SM - NSYSMEC65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480146473
Artikelnummer
SNRNSYSMEC65
Herstellernummer
NSYSMEC65
Hersteller
SNR
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
350 mm
Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT SM Il prodotto è in acciaio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 500 mm e la profondità reale è 350 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore e superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"