Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN128 Porta interna 1200X800 - NSYPIN128

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN128 Porta interna 1200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150556645

Artikelnummer

SNRNSYPIN128

Herstellernummer

NSYPIN128

Hersteller

SNR

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1200 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.