Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U4F Wall-Mounted Open Box 18U W600 D400 Fixed 19"Glazed Door R7035 - NSYOPB18U4F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U4F Wall-Mounted Open Box 18U W600 D400 Fixed 19"Glazed Door R7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 18

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150147041

Artikelnummer

SNRNSYOPB18U4F

Herstellernummer

NSYOPB18U4F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

ohne

Tiefe:

400 mm

Höhe:

915 mm

Breite:

600 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgraues Epoxid-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Schutzart gegen Fremdkörper IP20 und Schlagfestigkeit IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse gemäß IEC62208 aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks betragen 915 mm in der Höhe (bzw. 18 HE), 600 mm in der Breite und 400 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.