SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYKDB9U4F Cassetta KDB in kit 9U 19"profondità 400 - NSYKDB9U4F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480529627
Artikelnummer
SNRNSYKDB9U4F
Herstellernummer
NSYKDB9U4F
Hersteller
SNR
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
ohne
Tiefe:
400 mm
Höhe:
485 mm
Breite:
600 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
1


