Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYHPF2B3M4 Segregazione SFM forma 2 3M P600 - NSYHPF2B3M4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 195 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480850738

Artikelnummer

SNRNSYHPF2B3M4

Herstellernummer

NSYHPF2B3M4

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

195 mm

Farbe:

grau

Breite:

300 mm

Rastermaß:

50 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazione SFM forma 2 3M P600