Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3D106L Porta piena sinistra Spacial S3D H1000xW600 RAL 7035 - NSYDS3D106L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3D106L Porta piena sinistra Spacial S3D H1000xW600 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480427275

Artikelnummer

SNRNSYDS3D106L

Herstellernummer

NSYDS3D106L

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1000 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta piena per Spacial S3D Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP66 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 50 kg/m² La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm