SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCS400PLM Traversa DIN simmetrica L430/435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 410 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
2 ST
Produktserien
Thalassa PLM
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150510425
Artikelnummer
SNRNSYCS400PLM
Herstellernummer
NSYCS400PLM
Hersteller
SNR
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
410 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
375 mm
Materialstärke:
1 mm
Set di 2 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato da 1 mm La larghezza è di 7,2 mm L'altezza è di 35 mm La lunghezza del prodotto è di 410 mm Fisso con passo di 25mm