SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLEDF9S3D Chiusura lucchettabile EDF - NSYAEDLEDF9S3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - sonstige
Art der Schließung - Zylinder
Knebel - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480168888
Artikelnummer
SNRNSYAEDLEDF9S3D
Herstellernummer
NSYAEDLEDF9S3D
Hersteller
SNR
Ausführung des Handgriffes:
sonstige
Art der Schließung:
Zylinder
Knebel:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Serratura EDF con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 900 Il cilindro è realizzato in zamak, la maniglia in plastica e la camma in acciaio Il kit è costituito da 1 cilindro, 1 maniglia con serratura a chiave, 1 camma metallica e 1 chiave Peso netto: 0,14 kg