Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR37912 Mureva base biposto verticale - MUR37912

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005762703

Artikelnummer

SNRMUR37912

Herstellernummer

MUR37912

Hersteller

SNR

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Form:

rechteckig

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Abdeckrahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

nein

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Schlagfest:

ja

Gerätetiefe:

54 mm

Gerätebreite:

147 mm

Gerätehöhe:

54 mm

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

nein

Einführung von hinten:

nein

La scatola Mureva Styl a montaggio superficiale, è un dispositivo robusto e impermeabile con grado di protezione IP55, se associato a un coperchio per scatole Mureva Styl. Facile da maneggiare grazie all'ampio spazio per il cablaggio. Ha spazio sufficiente per accogliere due moduli. Questo prodotto può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno in verticale. Le dimensioni sono: altezza 54 mm, larghezza 147 mm, lunghezza 54 mm e 147 mm. Questo prodotto è installabile sia da interno che da esterno in verticale. Le dimensioni sono: altezza 54 mm, larghezza 147 mm, lunghezza 54 mm e 147 mm.