Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35033 Mureva interruttore 2P 16AX - MUR35033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480789175

Artikelnummer

SNRMUR35033

Herstellernummer

MUR35033

Hersteller

SNR

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

76 mm

Einbautiefe:

10 mm

Gerätehöhe:

64 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

60 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

L'interruttore a 2 poli Mureva Styl MUR35033 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Questo dispositivo con cablaggio a vite da 10 AX e 250 V CA prevede sistema di chiusura e fissaggio facile e veloce, anche con il frutto montato. Il suo design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Compatibile con cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Questo dispositivo con cablaggio a vite da 10 AX e 250 V CA prevede sistema di chiusura e fissaggio facile e veloce, anche con il frutto montato. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².