SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6502-0101 Interfaccia USB SpaceLogic KNX - MTN6502-0101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489917869
Artikelnummer
SNRMTN6502-0101
Herstellernummer
MTN6502-0101
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20


