SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6215-5910 MULTITOUCH PRO KNX SDSG - MTN6215-5910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 32
Mit Display - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480918087
Artikelnummer
SNRMTN6215-5910
Herstellernummer
MTN6215-5910
Hersteller
SNR
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
32
Mit Display:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Status-LED:
nein
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
ja
Mit Temperaturregler:
ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm


