SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0002 PRESA RJ45 DOPPIA Cat5 UTP S-One - MTN4575-0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - ja
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000005762215
Artikelnummer
SNRMTN4575-0002
Herstellernummer
MTN4575-0002
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Mit Staubschutz:
nein
Mechanische Codierung:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
35 mm