Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4075-6033 Copertura cieca, sahara, System Design - MTN4075-6033

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4075-6033 Copertura cieca, sahara, System Design

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480889608

Artikelnummer

SNRMTN4075-6033

Herstellernummer

MTN4075-6033

Hersteller

SNR

Verwendung:

Blindabdeckung

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

ja

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

31 mm

La piastra di copertura per veneziane MTN4075-6033 Merten System Design di Schneider Electric è un telaio di supporto con piastra centrale di colore Sahara. La piastra di copertura per veneziane appartiene al gruppo estetico System Design. La modalità difissaggio del dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 17 mm di altezza. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra di copertura per veneziane è affidabile e resistente. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.