Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN291260 Placca ctl doub RJ11/45 all SysM - MTN291260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005761867

Artikelnummer

SNRMTN291260

Herstellernummer

MTN291260

Hersteller

SNR

Verwendung:

UAE/IAE

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

73 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

17 mm

Isolierte Verbindungen:

nein

Il prodotto MTN291260 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per inserto di colore Alluminio. La piastra centrale appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzata in policarbonato, questa piastra centrale è molto affidabile e resistente. La piastra centrale è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa piastra centrale è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole imprese commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo facile e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.