SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT524 Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente per centralino 5 x 24 moduli - LVSSDT524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP41
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481077141
Artikelnummer
SNRLVSSDT524
Herstellernummer
LVSSDT524
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
568 mm
Höhe:
946 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
48.4 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


