Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT724 Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente, per centralino 7 x 24 moduli - LVSSDT724

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT724 Porta, PrismaSeT S, vetro trasparente, per centralino 7 x 24 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Werkstoff:

Glas

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481077165

Artikelnummer

SNRLVSSDT724

Herstellernummer

LVSSDT724

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Breite:

568 mm

Höhe:

1246 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

48.4 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

SCHNEIDER SERIE PRISMASET S PORTA VETRO 7 FILE 24 MOD PER ARMADI