Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 Kit illuminazione quadro portatile - LVS08965

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08965 Kit illuminazione quadro portatile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 11 W

  • Bemessungsspannung - 220...240 V

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Spannungsart - AC

  • Länge - 345 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430089650

Artikelnummer

SNRLVS08965

Herstellernummer

LVS08965

Hersteller

SNR

Lampenleistung:

11 W

Bemessungsspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Spannungsart:

AC

Länge:

345 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

magnetisch

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Gruppo illuminante per armadi Schneider Electric tipo/modello KIT ILLUMINAZIONE QUADRO PORTATILE