SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08832 Tetto IP43 G+canalina - LVS08832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 275 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481880628
Artikelnummer
SNRLVS08832
Herstellernummer
LVS08832
Hersteller
SNR
Breite:
900 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
275 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein




