Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06541 Segregazione, PrismaSeT 6300, forma 2, segregazione verticale laterale, per armadi D600 - LVS06541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Breite - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005760518

Artikelnummer

SNRLVS06541

Herstellernummer

LVS06541

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Breite:

700 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Barriera laterale progettata per il PanelSeT SFNHD Utilizzato per la segregazione verticale di forma 2 all'interno degli armadi. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 700 mm e profondità di 600 mm. Metallo con polveri di poliestere epossidiche polimerizzate a caldo con rivestimento bianco (RAL 9003).