Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04853 Segregazione att. post. NS1600 V - LVS04853

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04853 Segregazione att. post. NS1600 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite - 575 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481880185

Artikelnummer

SNRLVS04853

Herstellernummer

LVS04853

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Höhe:

300 mm

Farbe:

weiß

Breite:

575 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Pannello divisorio per armadi Schneider Electric tipo/modello SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 V