Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04405 Polypact rim 3P + collegamento - LVS04405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Länge - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481870650

Artikelnummer

SNRLVS04405

Herstellernummer

LVS04405

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Länge:

440 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

35 mm

Breite in Teilungseinheiten:

650

Querschnitt:

300 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

85 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Polypact rim 3P + collegamento