SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03457 Piastra di fondo comm NS630 H tel - LVS03457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Breite - 700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 10
Mit Schloss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481874405
Artikelnummer
SNRLVS03457
Herstellernummer
LVS03457
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Breite:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
10
Mit Schloss:
nein
Piastra montaggio - Comm. sorgente NSX630 - C/mot. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Piastra • Applicazione spec. prodotto: Per installare un interruttore Compact NSX630 • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Larghezza cassetta/armadio(mm): - 650+150 mm - 650 mm • Destinazione prodotto: Per il telaio • Tipo di commutazione alimentazione: Azionato a distanza • Senso di installazione: Orizzontale