Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01054 Frontale nuovo Zoccolo G IP40 L850 - LVS01054

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481932822

Artikelnummer

SNRLVS01054

Herstellernummer

LVS01054

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

850 mm

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01054 - FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L850