Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV454443 Modulo alimentazione 110Vca - LV454443

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • 1. Ausgangsspannung bei DC - 22.8...25.2 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481190956

Artikelnummer

SNRLV454443

Herstellernummer

LV454443

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

1. Ausgangsspannung bei DC:

22.8...25.2 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

93.5...143 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

24 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Leistungsaufnahme:

4.2 VA

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

93.5...143 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

108 mm

Wandmontage möglich:

ja

Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Einbauhöhe:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

67.5 mm

Schutzart (IP):

IP3X

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Modulo alimentazione 110Vca