SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432500 3 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 240 mm² - INS320--630 - LV432500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 240 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019470
Artikelnummer
SNRLV432500
Herstellernummer
LV432500
Hersteller
SNR
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
240 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in rame da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 3 elementi.